AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGUUC10014-43 CROSS S3 SRC

copiacopia
U-GROUP SRL - UGUUC10014-43 CROSS S3 SRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Taglia scarpe (Europa) - 43

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449079285452

Codice prodotto

UGUUC10014-43

Cod. produttore

UC10014-43

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Taglia scarpe (Europa):

43

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Lacci

Scarpe con tomaia in pelle fiore, idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint