U-GROUP SRL - UGUUM10074-42 TRIBAL S3 SRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Taglia scarpe (Europa) - 42
Colore - Marrone
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022264199
Codice prodotto
UGUUM10074-42
Cod. produttore
UM10074-42
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Taglia scarpe (Europa):
42
Colore:
Marrone
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Scarpe con tomaia in pelle pull-up ingrassato idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale Airtoe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint


