U-GROUP SRL - UGUWN20074-37 DRIBBLING S3 SRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 37
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072218433
Codice prodotto
UGUWN20074-37
Cod. produttore
WN20074-37
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
37
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", comode u power della linea Winner, con tomaia in morbido pull-up con inserti in textile, idrorepellente, sovra inniettata in TPU, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC