U-GROUP SRL - UGURC20066-42 ACTIVE CARPET S1P SRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 42
Colore - Blu
Materiale parte superiore - Tessile
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Red Carpet
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449077924018
Codice prodotto
UGURC20066-42
Cod. produttore
RC20066-42
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
42
Colore:
Blu
Materiale parte superiore:
Tessile
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Carpet, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo, S1P SRC ESD