U-GROUP SRL - UGURL10023-44 INFINITY S3 CI SRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Taglia scarpe (Europa) - 44
Colore - Grigio
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072231845
Codice prodotto
UGURL10023-44
Cod. produttore
RL10023-44
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Taglia scarpe (Europa):
44
Colore:
Grigio
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC