U-GROUP SRL - UGURL10376-41 STEGO S3 SRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Taglia scarpe (Europa) - 41
Colore - Grigio
Materiale parte superiore - Tessile
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449078052871
Codice prodotto
UGURL10376-41
Cod. produttore
RL10376-41
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Taglia scarpe (Europa):
41
Colore:
Grigio
Materiale parte superiore:
Tessile
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettate per garantire un elevato comfort della calzata. Alte, leggere, con tomaia idrorepellente in Putek PLUS® altamente resistente all'abrasione, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire un benessere prolungato del piede. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 SRC CI ESD e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi.