U-GROUP SRL - UGUSN10044-41 PREDATOR S3 SRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Taglia scarpe (Europa) - 41
Colore - Grigio
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449073188391
Codice prodotto
UGUSN10044-41
Cod. produttore
SN10044-41
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Taglia scarpe (Europa):
41
Colore:
Grigio
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea The Roar, con tomaia in morbidissima pelle "Old Style"ingrassata e idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU LIGHT GRIP, S3 SRC