AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNOEFFE (DURACELL) - GIT1616 DURACELL DL 1616

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 3.1 V

  • Capacità - 45 mAh

  • Designazione IEC - CR 1616

  • Modello - Litio / Biossido di manganese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024933222

Codice prodotto

GIT1616

Cod. produttore

1616

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

3.1 V

Capacità:

45 mAh

Designazione IEC:

CR 1616

Modello:

Litio / Biossido di manganese

Altezza compresi poli:

1.6 mm

Diametro:

16 mm

Peso:

1.2 g

Duracell produce batterie a bottone di alta qualità per alimentare i dispositivi elettronici comprese calcolatrici, giochi portatili, libri elettronici e giocattoli