AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNOEFFE (DURACELL) - GIT2430 DURACELL DL 2430

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 3 V

  • Capacità - 285 mAh

  • Designazione IEC - CR 2430

  • Modello - Litio / Biossido di manganese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024933536

Codice prodotto

GIT2430

Cod. produttore

2430

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

3 V

Capacità:

285 mAh

Designazione IEC:

CR 2430

Modello:

Litio / Biossido di manganese

Altezza compresi poli:

3 mm

Diametro:

24.5 mm

Peso:

4.6 g

Duracell produce batterie a bottone di alta qualità per alimentare i dispositivi elettronici comprese calcolatrici, giochi portatili, libri elettronici e giocattoli