AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNOEFFE (DURACELL) - GIT28L DURACELL PX 28 L

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Modello - Litio

  • Tensione nominale - 6 V

  • Capacità - 150 mAh

  • Altezza compresi poli - 25.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024690095

Codice prodotto

GIT28L

Cod. produttore

28L

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Altri

Modello:

Litio

Tensione nominale:

6 V

Capacità:

150 mAh

Altezza compresi poli:

25.2 mm

Diametro:

13 mm

Peso:

9.4 g

Sia che la vostra fotocamera richieda una batteria piatta, o una di dimensioni "non-standard", Duracell ne offre di diversi tipi per soddisfare le necessità del tuo apparecchio fotografico.