UNOEFFE (DURACELL) - GITLR44 Duracell LR 44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Modello - Alcali-Manganese
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 150 mAh
Designazione IEC - LR 44
Confezione
10 PZ
EAN
7449078047716
Codice prodotto
GITLR44
Cod. produttore
LR44
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Modello:
Alcali-Manganese
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
150 mAh
Designazione IEC:
LR 44
Altezza compresi poli:
5.4 mm
Diametro:
11.6 mm
Peso:
1.7 g



