UNOEFFE (DURACELL) - GITMN1300GB2 DURACELL MN 1300 PLUS POWER DURALOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Torcia (D)
Modello - Alcali-Manganese
Tensione nominale - 1.5 V
Designazione IEC - LR 20
Altra designazione - D / AM 1
Confezione
1 PZ
EAN
8001024056723
Codice prodotto
GITMN1300GB2
Cod. produttore
MN1300GB2
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Torcia (D)
Modello:
Alcali-Manganese
Tensione nominale:
1.5 V
Designazione IEC:
LR 20
Altra designazione:
D / AM 1
Altezza compresi poli:
61.5 mm
Diametro:
34.2 mm
Peso:
139 g


