URMET SPA - UTD1033/135 RIVELATORE D.T.ANTIACCECAMENTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia) 
- Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza) 
- Tensione di esercizio - 12...12 V 
- Altezza - 124 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Antintrusione via filo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156033430
Codice prodotto
UTD1033/135
Cod. produttore
1033/135
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Tensione di esercizio:
12...12 V
Altezza:
124 mm
Larghezza:
70 mm
Profondità:
54 mm
Con protezione antimascheramento:
sì


