AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/166 RIVEL.I.R.INC.LIVING INTERNAT.

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/166 RIVEL.I.R.INC.LIVING INTERNAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

  • Corrente di esercizio - 15 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156021536

Codice prodotto

UTD1033/166

Cod. produttore

1033/166

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

15 mA

Tensione di esercizio:

10...15 V

Altezza:

44 mm

Larghezza:

25 mm

Profondità:

40 mm

Rivelatore infrarosso per interni per installazioni speciali. Può essere installato in moduli ad incasso Living International.Dotato di sensore di tipo termico è in grado di rilevare i passaggidi corpi con spettro di emissione diverso da quello ambientale generando in tal caso un segnale di allarme. Il led presente nella partefrontale del dispositivo si illumina in presenza di intrusi. Con centrali mod. 1056e 1063 è disponibile la funzione memoria allarme con segnalazione su led.Caratteristiche: alimentazione: 10ö15 Vcc, assorbimento: 15mA @12Vcc,portata di 9m, conteggio impulsi di allarme selezionabile,peso: 25gr, dimensioni (L x A x P): 44 x 25 x 40 mm.