AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/270 INFRAR.PASS.INC.NEA ACC.SCURO

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/270 INFRAR.PASS.INC.NEA ACC.SCURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 10 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156049325

Codice prodotto

UTD1033/270

Cod. produttore

1033/270

Produttore

UTD

Area di copertura:

10 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

15 mA

Tensione di esercizio:

12...13.8 V

Altezza:

44 mm

Larghezza:

25 mm

Profondità:

40 mm

Con protezione antimascheramento:

Rivelatore infrarosso per interni per installazioni speciali. Può essere installato in moduli ad incasso della serie NEA colore acciaio scuro Simon Urmet. Alimentazione 10 – 15Vcc. Consumo MAX 15mA @ 12V. Memoria di allarme con ingresso +I. Trimmer P1 di regolazione portata. Regolazione impulsi in 4 posizioni.