URMET SPA - UTD1033/282 BARRIERA MULT.IR ATTIVI SINCR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio - 73 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8021156036479
Codice prodotto
UTD1033/282
Cod. produttore
1033/282
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio:
73 mA
Tensione di esercizio:
12...12 V
Altezza:
500 mm
Larghezza:
25 mm
Profondità:
23 mm


