AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/924 KIT PROMO C/CENTRALE 1043/424

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/924 KIT PROMO C/CENTRALE 1043/424

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con collegamento radio - no

  • Numero di indirizzi rivelatore - 128

  • Alimentazione di emergenza integrata - no

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Interfaccia esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156060238

Codice prodotto

UTD1043/924

Cod. produttore

1043/924

Produttore

UTD

Con collegamento radio:

no

Numero di indirizzi rivelatore:

128

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Adatto per collegamento bus:

no

Interfaccia esterna:

no

Indirizzabile:

no

Con alimentatore:

no

Dispositivo di chiamata integrato:

Kit antincendio composto da: • n. 1 cod. 1043/424 - Centrale convenzionale a 4 zone • n. 1 cod. 1043/401 - Rivelatore di fumo • n. 1 cod. 1043/500 - Base standard • n. 1 cod. 1043/143 - Pulsante manuale a rottura vetro• n. 1 cod. 1043/255A - Targa ottico-acustica.