AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1067/022 TASTIERA DI COMANDO LCD

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1067/022 TASTIERA DI COMANDO LCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156034864

Codice prodotto

UTD1067/022

Cod. produttore

1067/022

Produttore

UTD

Tastiera di comando con display per centrali serie 1067. Consente di comandare e programmare l'impianto antintrusione. Dotata di display LCD retroilluminato da 2x16 caratteri con regolazione di contrasto e luminosità, 9 led di segnalazione di stato del sistema, 12 tasti alfanumerici protetti da uno sportellino, 7 tasti di navigazione, buzzer con livello sonoro regolabile, 1 ingresso programmabile, microfono per ascolto ambientale (da telefono con interfaccia PSTN o GSM). Protezione contro apertura e asportazione. Alimentazione (da bus): 13,8Vcc; assorbimento: 140mA max; grado protezione: IP40/IK02; dimensioni (L x A x P): 140 x 116 x 34 mm.