URMET SPA - UTD1093/142M2 1080P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Soffitto
Utilizzo - Universale
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Infrarossi
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8021156059089
Codice prodotto
UTD1093/142M2
Cod. produttore
1093/142M2
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Soffitto
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Protocollo:
TCP / IP