AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1093/508N HVR AHD 1080N 8CH TRIB.

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1093/508N HVR AHD 1080N 8CH TRIB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 8

  • Capacità di memoria per disco rigido - 6 TB

  • Numero di porte LAN - 1

  • Potenza massima PoE - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156061556

Codice prodotto

UTD1093/508N

Cod. produttore

1093/508N

Produttore

UTD

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

8

Capacità di memoria per disco rigido:

6 TB

Numero di porte LAN:

1

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di controllo:

0

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

24 W

Max velocità di trasferimento:

16 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

0

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Sistema operativo:

Linux

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

1

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

300 mm

Altezza:

53 mm

Profondità:

227 mm

Tipo di dispositivo:

Altri

La nuova gamma HVR AHD 1080N si caratterizza per le funzionalità più avanzate, la compatibilità con le telecamere in tecnologia Analogica, AHD 720P, AHD 1080P, IP e IP Cloud, una straordinaria facilità d'uso grazie all'intuitivo menu di gestione.Gli HVR sono completamente telegestibili sia da sistemi Windows che MAC, compatibili con i software iUVS che consente una comoda gestione da tutti gli smartphone e tablet (con le app dedicate iUVSpad e iUVStab) sia Android che iOS. Funzione UTC che consente la visualizzazione e la gestione del menu OSD delle telecamere direttamente da DVR.