AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1098/304 NVR 4K 4CH H.265

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1098/304 NVR 4K 4CH H.265

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 4

  • Capacità di memoria per disco rigido - 6 TB

  • Numero di porte LAN - 1

  • Potenza massima PoE - 24 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156065349

Codice prodotto

UTD1098/304

Cod. produttore

1098/304

Produttore

UTD

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

4

Capacità di memoria per disco rigido:

6 TB

Numero di porte LAN:

1

Potenza massima PoE:

24 W

Numero max. di ingressi di controllo:

0

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

24 W

Max velocità di trasferimento:

40 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

0

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Sistema operativo:

Linux

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

1

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

230 mm

Altezza:

47 mm

Profondità:

220 mm

Tipo di dispositivo:

Altri

Unità di registrazione NVR 4 CANALI H.265Specifiche tecnicheH.265Banda: 40MbpsGestione overlayS.M.A.R.T. Hard disk4 ingressi video IPRisoluzione e velocità max di registrazione: 8M (4K), 5M, 4M, 3M, 2M (1080P), 1.3M (960P), 1.0MP (720P) @ 25fps per singolo canale IP1 Slot HDD per HDD con max. capacità di 6TBPorta di rete : 10/100 Mbps self-adaptive interfaccia Ethernet1 uscita VGA / 1 uscita HDMI (fino a 4K)HDD incluso 1 TBDimensioni (L x A x P): 230 x 47 x 220 mm