AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1098/304P NVR 4K 4CH H.265 POE

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1098/304P NVR 4K 4CH H.265 POE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 4

  • Capacità di memoria per disco rigido - 6 TB

  • Numero di porte LAN - 1

  • Potenza massima PoE - 40 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156065264

Codice prodotto

UTD1098/304P

Cod. produttore

1098/304P

Produttore

UTD

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

4

Capacità di memoria per disco rigido:

6 TB

Numero di porte LAN:

1

Potenza massima PoE:

40 W

Numero max. di ingressi di controllo:

0

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

60 W

Max velocità di trasferimento:

40 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

4

PoE (Power over Ethernet):

802.3 at (PoE+)

Sistema operativo:

Linux

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

1

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

300 mm

Altezza:

53 mm

Profondità:

227 mm

Tipo di dispositivo:

Altri

NVR 4K 4CH H.265 POE