AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1148/13 MOD.SINTHESI 3 PULSANTI

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1148/13 MOD.SINTHESI 3 PULSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Numero di pulsanti di chiamata - 3

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156051588

Codice prodotto

UTD1148/13

Cod. produttore

1148/13

Produttore

UTD

Modello:

Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Numero di pulsanti di chiamata:

3

Colore:

Grigio

Larghezza:

90 mm

Altezza:

90 mm

Urmet 1148/13 - Modulo in alluminio con 3 pulsantI NUOVA SINTHESI S2