AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD4119/1 TELEFONO CORDLESS DECT ICARUS

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD4119/1 TELEFONO CORDLESS DECT ICARUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Standard di trasmissione - DECT

  • Vivavoce -

  • Autonomia in standby fino a - 100 h

  • Display - A linea singola

  • Numero di apparecchi portatili collegabili - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156052653

Codice prodotto

UTD4119/1

Cod. produttore

4119/1

Produttore

UTD

Standard di trasmissione:

DECT

Vivavoce:

Autonomia in standby fino a:

100 h

Display:

A linea singola

Numero di apparecchi portatili collegabili:

5

Autonomia di conversazione fino a:

600 h

Ascolto amplificato (Vivavoce) su:

Portatile

Funzione CLIP (Caller ID Present - Visualizzazione numero chiamante):

Numero di voci della rubrica telefonica:

50

Colore:

Nero

Telefono cordless Dect modello Icarus. Selezione: DTMF / impulsi. Display LCD retroilluminato. Selezione melodia per chiamate interne ed esterne.Regolazione volume suoneria su 6 livelli. Regolazione volume ascolto su 5 livelli. Rubrica di 50 voci.Identificativo del chiamante. Memorizzazione chiamate ricevute: max 20. Funzione blocco tastiera. Funzione vivavoce. Funzione sveglia.Alimentazione: 2 batterie ricaricabili 1.2V AAA NiMh e adattatore di alimentazione 230Vca a corredo prodotto.