AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD9000/230 TRASFORMATORE 12V - 230V/18VA

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD9000/230 TRASFORMATORE 12V - 230V/18VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156014538

Codice prodotto

UTD9000/230

Cod. produttore

9000/230

Produttore

UTD

Trasformatore in grado di gestire 2 apparecchi con chiamata tradizionale in parallelo. Dispone di protezione PTC che si ripristina automaticamente in caso di corto circuito. Moduli DIN: 3. Alimentazione: 230 Vca - 50 Hz. Potenza: 18 VA. Uscite sul secondario: 12 Vca @ 1,3A. Assorbimento massimo: 100 mA. Numero massimo di cartellini retro-illuminati con led: Sinthesi: 40 / K-steel: 8. Numero massimo lampadine da 12Vac 3W: 2 . Dimensioni: 54 x 83 x 58,5 mm.