SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT341101111 V341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.55 V
Capacità - 15 mAh
Modello - Ossido di argento / Zinco
Altezza compresi poli - 1.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008496272822
Codice prodotto
VAT341101111
Cod. produttore
341101111
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.55 V
Capacità:
15 mAh
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Altezza compresi poli:
1.5 mm
Diametro:
7.9 mm
Peso:
0.3 g