SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT4028101401 V 28 PX (SILVER - OSSIDO DI ARGENTO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 6.2 V
Capacità - 145 mAh
Designazione IEC - 4 SR 44
Modello - Ossido di argento / Zinco
Confezione
10 PZ
EAN
4008496273911
Codice prodotto
VAT4028101401
Cod. produttore
4028101401
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
6.2 V
Capacità:
145 mAh
Designazione IEC:
4 SR 44
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Altezza compresi poli:
25.2 mm
Diametro:
13 mm
Peso:
11.1 g