SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT4120101412 D (TORCIA) LONGLIFE X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Torcia (D)
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 16500 mAh
Designazione IEC - LR 20
Modello - Alcali-Manganese
Confezione
10 PZ
EAN
4008496525348
Codice prodotto
VAT4120101412
Cod. produttore
4120101412
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Torcia (D)
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
16500 mAh
Designazione IEC:
LR 20
Modello:
Alcali-Manganese
Altezza compresi poli:
61.5 mm
Diametro:
34.2 mm
Peso:
135 g


