SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT6430101401 CR 2430 (LITIO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 300 mAh
Designazione IEC - CR 2430
Modello - Litio
Confezione
1 PZ
EAN
4008496043699
Codice prodotto
VAT6430101401
Cod. produttore
6430101401
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
300 mAh
Designazione IEC:
CR 2430
Modello:
Litio
Altezza compresi poli:
3 mm
Diametro:
24.5 mm
Peso:
4 g
Pila a bottone Litio, CR 2430 in blister singolo. Pile a bottone al litio High-Tech progettate per fornire energia affidabile ai piccoli dispositivi elettronici. Perfette per varie applicazioni smart e standard quali keyfob, telecomandi, dispositivi medici, dispositivi per le smart home e molti altre applicazioni elettroniche moderne.