SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT6616101401 CR 1616 (LITIO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 55 mAh
Designazione IEC - CR 1616
Modello - Litio
Confezione
1 PZ
EAN
4008496043736
Codice prodotto
VAT6616101401
Cod. produttore
6616101401
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
55 mAh
Designazione IEC:
CR 1616
Modello:
Litio
Altezza compresi poli:
1.6 mm
Diametro:
16 mm
Peso:
1.2 g
VARTA: CR 1616 (LITIO), Batterie non ricaricabili



