SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT15651101111 LED FLOATING LANTERN 6V LL (INCL.4R25X)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Tensione nominale - 6...6 V
Con cavo di collegamento e spina - no
Con l'interruttore - sì
Con lampada - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4008496676897
Codice prodotto
VAT15651101111
Cod. produttore
15651101111
Produttore
VAT
Lampada:
Altri
Tensione nominale:
6...6 V
Con cavo di collegamento e spina:
no
Con l'interruttore:
sì
Con lampada:
sì
LED FLOATING LANTERN 6V LONGLIFE INCLUSA