SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT16610101421 DAY LIGHT F20 (INCL. 2AA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Ricaricabile - no
Tipo di batteria - Stilo (AA)
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4008496677696
Codice prodotto
VAT16610101421
Cod. produttore
16610101421
Produttore
VAT
Modello:
Torcia
Ricaricabile:
no
Tipo di batteria:
Stilo (AA)
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Lunghezza:
164 mm
Materiale:
Plastica
Con lampada:
sì
•3 LED da 5mm per un miglior fascio di luce •Torcia robusta in 3 componenti (ABS, alluminio, gomma) •Rivestimento resistente agli impatti per una maggiore affidabilità all'aperto •Pratico cordoncino.•Fascio luminoso: 42m (0.25lux) •Durata: 65h •Capacità luminosa: 25 lumen •Bulbo: 3x 5mm LED