AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECTRUM BRANDS ITAL - VAT16701101421 INDESTRUCTIBLE KEY CHAIN LIGHT (INCL 1AA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Torcia

  • Ricaricabile - no

  • Tipo di batteria - Ministilo (AAA)

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008496808052

Codice prodotto

VAT16701101421

Cod. produttore

16701101421

Produttore

VAT

Modello:

Torcia

Ricaricabile:

no

Tipo di batteria:

Ministilo (AAA)

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Lunghezza:

83 mm

Materiale:

Plastica

Con lampada:

LED Mini torcia elettrica Varta Indestructible Key Chain a pila 30 g Nero .