VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE312500 MITHOS NERO CRONOTERMOSTATO SETTIM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Nero
Tensione massima contatti - 1.5 V
Carico massimo del contatto - 8 A
Modello con orologio - Digitale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951120957
Codice prodotto
VEMVE312500
Cod. produttore
VE312500
Produttore
VEM
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Nero
Tensione massima contatti:
1.5 V
Carico massimo del contatto:
8 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato da parete con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. I due ingressi consentono il collegamento di un combinatore telefonico per l’accensione o lo spegnimento a distanza e il collegamento di una sonda di temperatura esterna.