VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE476800 AKUOS UMIDOSTATO DA PARETE BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Carico massimo del contatto - 5 A
Con display - sì
Tensione massima contatti - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007951123415
Codice prodotto
VEMVE476800
Cod. produttore
VE476800
Produttore
VEM
Grado di protezione (IP):
IP40
Carico massimo del contatto:
5 A
Con display:
sì
Tensione massima contatti:
230 V
Umidostato touch screen da parete con alimentazione da rete elettrica.La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone che, unita al display con retroilluminazione blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà.La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.