AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM297900 EVV-R VOLT. 100VCC 115/230VAC

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM297900 EVV-R VOLT. 100VCC 115/230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...99.9 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Sistema di misurazione - Digitale

  • Larghezza - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951072249

Codice prodotto

VEMVM297900

Cod. produttore

VM297900

Produttore

VEM

Portata:

0...99.9 V

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a pannello

Sistema di misurazione:

Digitale

Larghezza:

72 mm

Collegato con trasformatore:

no

Altezza:

72 mm

Classe di precisione:

0.5

Potenza dissipata:

1 W

Calibrato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

Voltmetro da quadro Vemer modello EVV-R VOLT. 100VCC 115 230VAC