VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM630100 HT NIPT-1DA TERMOREGOLATORE 24/230 VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 70 mm
Altezza - 87 mm
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Profondità - 65 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951096863
Codice prodotto
VEMVM630100
Cod. produttore
VM630100
Produttore
VEM
Larghezza:
70 mm
Altezza:
87 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Profondità:
65 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...230 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Campo di misura della temperatura:
-99...999 °C
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...230 V