VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM640000 HT JK-2P7A TERMOREGOLATORE 24/230 VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Larghezza - 72 mm
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951096986
Codice prodotto
VEMVM640000
Cod. produttore
VM640000
Produttore
VEM
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
72 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
72 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
100 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...230 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Campo di misura della temperatura:
-200...1200 °C
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...230 V