VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM642600 HT JK-1P3A TERMOREGOLATORE 230 VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Larghezza - 75 mm
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951097013
Codice prodotto
VEMVM642600
Cod. produttore
VM642600
Produttore
VEM
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
75 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
33 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
81 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Campo di misura della temperatura:
-99...999 °C
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
230...230 V