VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM701000 TU-20 60/5A TRASFORMATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 60 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA
Diametro dell'apertura - 17 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951701002
Codice prodotto
VEMVM701000
Cod. produttore
VM701000
Produttore
VEM
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
60 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
2 VA
Diametro dell'apertura:
17 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5