VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM708500 TU-30 300/5A TRASFORMATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 300 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 7.5 VA
Diametro dell'apertura - 23 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951708506
Codice prodotto
VEMVM708500
Cod. produttore
VM708500
Produttore
VEM
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
300 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
7.5 VA
Diametro dell'apertura:
23 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5