VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM714300 TU-40 75/5A TRASFORMATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 75 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 3.75 VA
Diametro dell'apertura - 31 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951714309
Codice prodotto
VEMVM714300
Cod. produttore
VM714300
Produttore
VEM
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
75 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
3.75 VA
Diametro dell'apertura:
31 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5