VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM716800 TU-40 125/5A TRASFORMATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 125 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Diametro dell'apertura - 31 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951716808
Codice prodotto
VEMVM716800
Cod. produttore
VM716800
Produttore
VEM
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
125 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Diametro dell'apertura:
31 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5