AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE044400 ENERGY 230 D22 CONT. ENERGIA

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente massima (Imax) - 22.5 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Tensione nominale (Un) N-L - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007951118596

Codice prodotto

VEMVE044400

Cod. produttore

VE044400

Produttore

VEM

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente massima (Imax):

22.5 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Classe di precisione:

A

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

2

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di cifre:

7

Contatore di energia statico in contenitore 2 moduli DIN per la visualizzazione del consumo di energia attiva in impianti monofase.• Alimentazione: 230 V AC • Contatore statico con inserzione diretta max 22,5 A • Visualizzazione tramite display LCD a 7 digit (energia totale) + 5 digit (energia parziale)