VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE049300 NAPA-ED OROL ELETTROM GIOR NO RIS CARICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Programma di 24 h - sì
Programma settimanale - no
Sincronizzato in rete - no
Controllato al quarzo - no
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007951118640
Codice prodotto
VEMVE049300
Cod. produttore
VE049300
Produttore
VEM
Programma di 24 h:
sì
Programma settimanale:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
0
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
10 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
47 mm


