VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE253100 AHT PT100-1P4U TERMOREGOLAT. 24-240 VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - sì
Larghezza - 48 mm
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951120056
Codice prodotto
VEMVE253100
Cod. produttore
VE253100
Produttore
VEM
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
sì
Larghezza:
48 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
48 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
102 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...240 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Campo di misura della temperatura:
0...350 °C
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...240 V