AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE321600 ENERGY-230 MICRO CONT. ENERG. MONOF. 1D

VEMER-SIBER GROUP S.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente massima (Imax) - 25 A

  • Tipo di contatore - Elettromeccanico

  • Tensione nominale (Un) N-L - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951120964

Codice prodotto

VEMVE321600

Cod. produttore

VE321600

Produttore

VEM

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente massima (Imax):

25 A

Tipo di contatore:

Elettromeccanico

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Classe di precisione:

B

Tipo di indicazione:

Analogico

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

1

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di cifre:

6

Contatore di energia attiva in conenitore 1 modulo DIN per sistemi monofase. Principali caratteristiche: • Alimentazione: 230 V AC (-15% ÷ +10%) • Indice di classe 1 • Contatore statico con inserzione diretta max 25 A •.