VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE341400 MEMO DW2 OROLOGIO SETT. 2CH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 2
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Programma di 24 h - sì
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007951121282
Codice prodotto
VEMVE341400
Cod. produttore
VE341400
Produttore
VEM
Numero di canali:
2
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Programma di 24 h:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
3
Guida testuale presente nel display:
sì
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
sì
Programma ad impulsi:
sì
Programma a cicli:
sì
Programma astrale:
no
Programma casuale:
sì
Contaore:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Radio controllato:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
1 min
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Interruttore esterno collegabile:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
87 mm
Profondità:
65 mm