VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE346300 HT NIPT-2P3A TERMOREGOLAT. 230 VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 2
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Larghezza - 75 mm
Possibilità di memorizzare gli errori - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007951121343
Codice prodotto
VEMVE346300
Cod. produttore
VE346300
Produttore
VEM
Numero di circuiti di misura:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
75 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Altezza:
33 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Profondità:
81 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Campo di misura della temperatura:
-9.9...99.9 °C
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
230...230 V