VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE429710 ENERGY-230 D40 CONTATORE ENERGIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 40 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8007951127031
Codice prodotto
VEMVE429710
Cod. produttore
VE429710
Produttore
VEM
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
40 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
195...253 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...60 Hz
Frequenza uscita impulsiva:
200...200 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP51
Tipo di protezione (NEMA):
2
Numero di cifre:
6